Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rändelschraube, niedrige Form DIN 653, Stahl 5.8, blank

DIN 653 Stahl 5.8 blank
SHR-RAEND-DIN653-B-5.8-M4X16

Art.-Nr. 022454 16

EAN 4045727615966

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rändelschraube, niedrige Form DIN 653, Stahl 5.8, blank

Art.-Nr. 022454 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M4

Länge (h1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

16 mm

Kopfhöhe (k1)

3,5 mm

Normen

DIN 653

Form

Niedrig

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Blank

Kopfform

Rändelkopf

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,7 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

4 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen