Rändelschraube, niedrige Form DIN 653, Stahl 5.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 653 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-RAEND-DIN653-B-5.8-(A2K)-M4X8
Art.-Nr. 022464 8
EAN 4046778416175
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M4 |
Länge (h1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,5 mm |
Normen | DIN 653 |
Form | Niedrig |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Rändelkopf |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 4 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |