Rändelschraube, niedrige Form DIN 653, Stahl 5.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 653 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-RAEND-DIN653-B-5.8-(A2K)-M6X40
Art.-Nr. 022466 40
EAN 4045727266922
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M6 |
Länge (h1) | 40 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 24 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Normen | DIN 653 |
Form | Niedrig |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Rändelkopf |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |