Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rändelschraube, niedrige Form

DIN 653 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-RAEND-DIN653-B-5.8-(A2K)-M3X16

Art.-Nr. 022463 16
EAN 4047376620698

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rändelschraube, niedrige Form

Art.-Nr. 022463 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 653, Stahl 5.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M3

Länge (h1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12 mm

Kopfhöhe (k1)

2.5 mm

Normen

DIN 653

Form

Niedrig

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Rändelkopf

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0.5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

3 mm

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen