Rändelschraube, niedrige Form
DIN 653 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-RAEND-DIN653-B-5.8-(A2K)-M3X8
Art.-Nr.
022463 8
EAN 4063275415142
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 653, Stahl 5.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d) | M3 |
Length (h1) | 8 mm |
Head diameter (dk) | 12 mm |
Head height (k1) | 2.5 mm |
Standards | DIN 653 |
Form | Niedrig |
Material | Stahl |
Property class | 5.8 |
Surface | Verzinkt |
Head type | Rändelkopf |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Pitch | 0.5 mm |
Thread form | Regelgewinde |
Shank diameter | 3 mm |
Product class | A |
RoHS-compliant | Ja |