Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rändelschraube, niedrige Form

DIN 653 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-RAEND-DIN653-B-5.8-(A2K)-M4X30

Art.-Nr. 022464 30
EAN 4024835500333

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rändelschraube, niedrige Form

Art.-Nr. 022464 30

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 653, Stahl 5.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M4

Länge (h1)

30 mm

Kopfdurchmesser (dk)

16 mm

Kopfhöhe (k1)

3.5 mm

Normen

DIN 653

Form

Niedrig

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Overflade

Verzinkt

Kopfform

Rändelkopf

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0.7 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

4 mm

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen