Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rändelschraube, niedrige Form

DIN 653 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-RAEND-DIN653-B-5.8-(A2K)-M5X40

Art.-Nr. 022465 40
EAN 4045727207246

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rändelschraube, niedrige Form

Art.-Nr. 022465 40

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 653, Stahl 5.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M5

Länge (h1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dk)

20 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Normen

DIN 653

Form

Niedrig

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Overflade

Verzinkt

Kopfform

Rändelkopf

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0.8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

5 mm

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen