Rahmen für Hochschrankvollauszug VS TAL Larder
Rahmen für Hochschrankvollauszug VS TAL Larder
RAHM-(F.HSHRNK-TAL-LARDER)-(1701-1900MM)
Art.-Nr. 0684901793
EAN 4061975269171
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexibel auf die Schrankhöhe einstellbar
- Individuelle Organisation
- Körbe lassen sich durch das Easyfit-System einfach und werkzeuglos Einhängen
- Körbe können schnell und einfach durch Clipmontage in der Höhe verstellt werden
- Korbclips mit integrierter Korbsicherung verhindern unbeabsichtigtes Aushängen
- Beim Öffnen werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
- Benutzerfreundlicher Bewegungsablauf
- Komfortabler Zugriff auf das Staugut
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 |
Passend für Korpusbreite | 300 mm, 400 mm |
Lichte Einbauhöhe min. | 1701 mm |
Lichte Einbauhöhe max. | 1900 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 504 mm |
Traglast | 120 kg |
Rahmen für Hochschrankvollauszug VS TAL Larder inklusive:
0
x
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER
AUSZG-HSHRNK-VA-SET-SA-(1701-1900)-400
Beschreibung:
Mit integriertem Selbsteinzug und Dämpfung
Menge:
0
x
0
x
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER
AUSZG-HSHRNK-VA-SET-PR-(1701-1900)-400
Beschreibung:
Mit integriertem Selbsteinzug und Dämpfung
Menge:
0
x