Rahmenbandmaß aus Stahl
Stahl-Rahmenbandmaß
BAMASS-ST-RAHMEN-50M
Art.-Nr. 0714641655
EAN 4062856498611
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bandmaß mit Band-Spezialbeschichtung für eine hohe Abriebsfestigkeit und lange Lebensdauer
- Kein Abknicken und Verkratzen des Bandanfangs aufgrund der Kunststoffverstärkung
- Für präzise Messungen dank Maßbandanfang B
- Klappbarer Maßbandanfang für mehr Befestigungsmöglichkeiten
- Mehre Befestigungsmöglichkeiten dank beweglicher Kunststoffschlaufe und ausklappbarem Bandanfang zur Befestigung an einem Werkstück oder ähnlichem
- Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Ideal für Messungen bis 30 oder 50 m, je nach Variante, im Bauwesen, bei Baustellen, im Handwerk, in der Industrie und Fertigung, bei Landvermessungen, im Garten- und Landschaftsbau oder im Transportwesen.
Bandlänge (L) | 50 m |
Bandbreite (B) | 13 mm |
Genauigkeitsklasse | II |