Rahmenteil für Holzzargen
Rahmenteil für Holzzargen wartungsfrei
EINBOBA-EINSTE-RAHM-WF-HOZARG-(NI)-D15
Art.-Nr. 0686310333
EAN 4024835627986
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit wartungsfreier Buchse aus Kunststoff
- Einfaches Einsetzen in die Zarge, Block- oder Blendrahmen durch Anschraubtasche oder Klemmblock
- Wartungsfreie Kunststoffbuchse garantiert einen geräuschlosen und reibungslosen Lauf
- Flexibel einsetzbar für DIN R/L Türen
- Hohe Traglast ermöglicht den Einsatz bei schweren Türen
- Optimale Laufeigenschaften durch präzise gefertigte Bolzen mit Teilgewinde
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Rollendurchmesser | 15 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Traglast | 40 kg |
Bohrabstand | 22 mm |
Zapfendurchmesser | 7,2 mm |
Zapfendurchmesser innen | 8,65 mm |
Zapfendurchmesser außen | 10 mm |
Zapfenlänge Rahmenteil | 50 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!