Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rasterkeil

Rasterkeil
RSTRKEIL-GELB-150X45X25MM

Art.-Nr. 0875605002

EAN 4046778294421

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rasterkeil

Art.-Nr. 0875605002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 150 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Professionelle, vielfältig einsetzbare Montagehelfer zum Unterlegen, Ausgleichen, Ausrichten uvm.
  • Sägezahnartige Oberfläche ermöglicht präzise und rutschfeste Ausrichtung in 0,5 mm Schritten (1 Sägezahn = 0,5 mm)

  • Extrem hohe Traglasten bis zu 6.750 kg Einzellast

  • Nachgewiesene Trittschalldämmung

  • Universell bearbeitbar: Problemloses Schneiden, Bohren, Nageln, Schießen, usw.

  • Verrottungssicher, feuchtigkeitsunempfindlich, geprüfte Haltbarkeit bis zu 100 Jahre

  • Frei von Weichmachern

  • Garant für wirtschaftliches Arbeiten durch enorme Zeitersparnis

  • Kein aufwändiges Zuschneiden von Keilen

  • Zeitsparende, sekundenschnelle Verarbeitung, da präzise Einstellung der richtigen Unterlagsstärke mit einem Griff möglich ist
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

150 x 45 x 25 mm

Farbe

Gelb

Belastung Gewicht bei 100% Überlappung

2200 kg

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen