Ratschen-Ringmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel metrisch, Festhaltering
RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SPRENGRG-SW13MM
ZEBRA



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführung: metrisch
Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt mit Festhaltering, feinverzahnt, 72 Zähne mit Umschalthebel für Rechts- bzw. Linkslauf und 5° Drehwinkel
Sehr robuste und widerstandsfähige Ratsche für hohe Anziehmomente
Norm: max. Drehmoment nach DIN 899
Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: Grundkörper verchromt, matt satiniert, Ring gelb vernickelt
Geometrie: Maulstellung 15°, 15° abgewinkelt, Ring mattvernickelt
Achtung: Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
Datenblätter(X)
Lösen der Schrauben mit der Maulseite, anziehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite
![]() | |
Schlüsselweite (SW) | 13 mm |
Länge (L) | 178 mm |
Einsatzmöglichkeit 6kt./12kt. metrisch | 13 mm |
Mauldicke (a1) | 6.4 mm |
Ringdicke (a2) | 8.6 mm |
Maulbreite (außen) (b1) | 26.7 mm |
Ringaußendurchmesser (d) | 24.5 mm |
Drehmoment max. (F max.) | 109 Nm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |