Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ratschen-Ringmaulschlüssel

Ratschenringmaulschlüssel metrisch, Festhaltering
RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SPRENGRG-SW19MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071426519
EAN 4052712507663

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ratschen-Ringmaulschlüssel

Art.-Nr. 071426519

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Festhaltering, verhindert das Abrutschen der Verschraubung vom Werkzeug

Ausführung: metrisch



Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt mit Festhaltering, feinverzahnt, 72 Zähne mit Umschalthebel für Rechts- bzw. Linkslauf und 5° Drehwinkel


Sehr robuste und widerstandsfähige Ratsche für hohe Anziehmomente



Norm: max. Drehmoment nach DIN 899



Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl



Oberfläche: Grundkörper verchromt, matt satiniert, Ring gelb vernickelt



Geometrie: Maulstellung 15°, 15° abgewinkelt, Ring mattvernickelt

Hinweis

Achtung: Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Lösen der Schrauben mit der Maulseite, anziehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite

Schlüsselweite (SW)

19 mm

Länge (L)

248 mm

Einsatzmöglichkeit 6kt./12kt. metrisch

19 mm

Mauldicke (a1)

8.8 mm

Ringdicke (a2)

11.2 mm

Maulbreite (außen) (b1)

39.3 mm

Ringaußendurchmesser (d)

33.7 mm

Drehmoment max. (F max.)

266 Nm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen