Ratschen-Ringmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel metrisch, Festhaltering
RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SPRENGRG-SW22MM
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführung: metrisch
Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt mit Festhaltering, feinverzahnt, 72 Zähne mit Umschalthebel für Rechts- bzw. Linkslauf und 5° Drehwinkel
Sehr robuste und widerstandsfähige Ratsche für hohe Anziehmomente
Norm: max. Drehmoment nach DIN 899
Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: Grundkörper verchromt, matt satiniert, Ring gelb vernickelt
Geometrie: Maulstellung 15°, 15° abgewinkelt, Ring mattvernickelt
Achtung: Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
Datenblätter(X)
Lösen der Schrauben mit der Maulseite, anziehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite
Schlüsselweite (SW) | 22 mm |
Länge (L) | 290 mm |
Einsatzmöglichkeit 6kt./12kt. metrisch | 22 mm |
Mauldicke (a1) | 9 mm |
Ringdicke (a2) | 13 mm |
Maulbreite (außen) (b1) | 46.2 mm |
Ringaußendurchmesser (d) | 40.1 mm |
Drehmoment max. (F max.) | 368 Nm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |