Ratschen-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Ring-Ratschenschlüssel gekröpft
RATDPRGSHSL-SW13X17
Art.-Nr. 071423 27
EAN 4011231712606
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flach gekröpfte Form
Praktische metrische Ratsche mit 2 Ringschlüsseln
- Die Ratsche kombiniert jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten
- Damit wird eine große Bandbreite von Schlüsselweiten mit wenigen Ratschen abgedeckt
- Ein arretierbarer Druckschalter ermöglicht den Wechsel zwischen Rechtslauf und Linkslauf und sichert die Einstellung
Ergonomischer Doppel-Ratschen-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung
- Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung ca. 38° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Modifizierter POWERDRIV®-Antrieb für effizentes Arbeiten
- Der modifizierte POWERDRIV-Antrieb mit 12 Kanten und 24 Zähnen sorgt für einen verkleinerten Rückdrehwinkel von 22°. Das ermöglicht rasches und kräfteschonendes Arbeiten in beiden Richtungen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 13 x 17 mm |
Länge (L) | 255 mm |
Ringdicke (a1) | 14,5 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 14,5 mm |
Ringaußendurchmesser (d1) | 32 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (d2) | 34 mm |
Höhe (h1) | 21 mm |
Höhe 2 (h2) | 21 mm |
Drehmoment min./max. (F max) | 107-201 Nm |