Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ratschen-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Ring-Ratschenschlüssel gekröpft
RATDPRGSHSL-SW24X27

Art.-Nr. 071423 30

EAN 4011231712637

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ratschen-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Art.-Nr. 071423 30

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flach gekröpfte Form

Praktische metrische Ratsche mit 2 Ringschlüsseln


  • Die Ratsche kombiniert jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten

  • Damit wird eine große Bandbreite von Schlüsselweiten mit wenigen Ratschen abgedeckt

  • Ein arretierbarer Druckschalter ermöglicht den Wechsel zwischen Rechtslauf und Linkslauf und sichert die Einstellung


Ergonomischer Doppel-Ratschen-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung ca. 38° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Modifizierter POWERDRIV®-Antrieb für effizentes Arbeiten


  • Der modifizierte POWERDRIV-Antrieb mit 12 Kanten und 24 Zähnen sorgt für einen verkleinerten Rückdrehwinkel von 22°. Das ermöglicht rasches und kräfteschonendes Arbeiten in beiden Richtungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

24 x 27 mm

Länge (L)

385 mm

Ringdicke (a1)

17,5 mm

Ringdicke 2 (a2)

17,5 mm

Ringaußendurchmesser (d1)

48,5 mm

Ringaußendurchmesser 2 (d2)

53,5 mm

Höhe (h1)

24 mm

Höhe 2 (h2)

24 mm

Drehmoment min./max. (F max)

451-594 Nm

Drehmoment min.

451 Nm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen