Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ratschenzurrgurt einteilig mit Basicratsche

Ratschenzurrgurt einteilig Ratsche Basic
ZGRT-RAT-1TLG-BASIC-25MM-2M

Art.-Nr. 5713922532

EAN 4062856203055

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ratschenzurrgurt einteilig mit Basicratsche

Art.-Nr. 5713922532

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für kleine Lasten
  • Robuste und langlebige Basicratsche
Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur gewerblichen und privaten Ladungssicherung im PKW, PKW-Anhänger, Pritschenfahrzeugen, Lieferwagen etc.

Ausführung

1-teilig

Breite

25 mm

Länge

2 m

Dehnung Zurrgurt max.

5 %

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

700 daN

Handkraft Ratsche

25 daN

Produktzertifizierung

GS-geprüft

Werkstoff

PES - Polyester

Etikett innenliegend

Nein

Farbe

Rot

Normen

EN 12195-2

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen