Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche, schwere Ausführung
Ratschenzurrgurt Doppelhaken-Zug-/LHR schwere Aus.
ZGRT-RAT-LHBL-SPITZHAK-5T-B50MM-L8M

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermöglicht Arbeiten an engen Stellen
Geringe Bauhöhe
Hohe Stabilität
- Stabile Konstruktion
- 4 Zahnräder mit je 20 Zähne
Einfaches Entspannen ohne großen Kraftaufwand, auch bei hoher Vorspannkraft
Geringe Dehnung < 5 %
Hochverstrecktes Polyestergewebe
Weniger Zurrgurte benötigt
Vorspannkraft 600 daN
Keine vorzeitige Ablegereife, vorzeitiger Verschleiß durch das innenliegende Label
- Eine höhere Vorspannkraft als 600 daN übt höheren Druck auf das Transportgut aus und kann zu Beschädigungen der Ware führen
- Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen
Datenblätter(X)
Geeignet für Sicherung von Papierrollen in der Druckindustrie, Langholz, Fertigbetonteile etc.
![]() | |
Ausführung | 2-teilig |
Breite | 50 mm |
Länge | 8 m |
Länge Festende | 0,5 m |
Länge Losende | 7,5 m |
Dehnung Zurrgurt max. | 5 % |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 5000 daN |
Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug | 2500 daN |
Vorspannkraft | 600 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Produktzertifizierung | GS-geprüft |
Werkstoff | PES - Polyester |
Hakenform | Doppelspitzhaken |
Etikett innenliegend | Ja |
Farbe | Rot |
Normen | EN 12195-2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |