Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ratschenzurrgurt mit Standardratsche

Ratschenzurrgurt Doppelhaken Standardratsche GS
ZGRT-RAT-SPHAK-4T-B50MM-L9M

Art.-Nr. 071392 271

EAN 4050641425249

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ratschenzurrgurt mit Standardratsche

Art.-Nr. 071392 271

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

GS-geprüfte Sicherheit, Doppelspitzhaken
  • Druckratsche

  • Keine vorzeitige Ablegereife, vorzeitiger Verschleiß durch das innenliegende Label
Leistungsnachweis

Nach EN 12195-2



GS-geprüft

Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Niederzurren

  • Formschluss

Breite

50 mm

Länge

9 m

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

4000 daN

Vorspannkraft

400 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Werkstoff

PET - Polyethylen-Terephthalat

Hakenform

Spitzhaken

Farbe

Rot

Normen

EN 12195-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen