Ratschenzurrgurt mit Standardratsche
Ratschenzurrgurt Doppelhaken Standardratsche GS
ZGRT-RAT-SPITZHAK-4T-B50MM-L10M
Art.-Nr. 071391 19
EAN 4053479377797
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
GS-geprüfte Sicherheit, Doppelspitzhaken
- Druckratsche
- Keine vorzeitige Ablegereife, vorzeitiger Verschleiß durch das innenliegende Label
Leistungsnachweis
Nach EN 12195-2
GS-geprüft
Hinweis
Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Niederzurren
- Formschluss
![]() | |
Ausführung | 2-teilig |
Breite | 50 mm |
Länge | 10 m |
Dehnung Zurrgurt max. | 5 % |
Länge Festende | 0,5 m |
Länge Losende | 9,5 m |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 4000 daN |
Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug | 2000 daN |
Vorspannkraft | 400 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Produktzertifizierung | GS-geprüft |
Werkstoff | PES - Polyester |
Hakenform | Doppelspitzhaken |
Etikett innenliegend | Ja |
Farbe | Rot |
Normen | EN 12195-2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |