Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ratschenzurrgurt mit Standardratsche

Ratschenzurrgurt Doppelhaken Standardratsche GS
ZGRT-RAT-SPITZHAK-5T-B50MM-L12M

Art.-Nr. 071391 215

EAN 4053479377841

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ratschenzurrgurt mit Standardratsche

Art.-Nr. 071391 215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

GS-geprüfte Sicherheit, Doppelspitzhaken
  • Druckratsche

  • Keine vorzeitige Ablegereife, vorzeitiger Verschleiß durch das innenliegende Label
Leistungsnachweis

Nach EN 12195-2



GS-geprüft

Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Niederzurren

  • Formschluss

Ausführung

2-teilig

Breite

50 mm

Länge

12 m

Hebellänge (L)

258 mm

Dehnung Zurrgurt max.

5 %

Länge Festende

0,5 m

Länge Losende

11,5 m

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

5000 daN

Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug

2500 daN

Vorspannkraft

400 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Produktzertifizierung

GS-geprüft

Werkstoff

PES - Polyester

Hakenform

Doppelspitzhaken

Etikett innenliegend

Ja

Farbe

Rot

Normen

EN 12195-2

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen