Rauchschalter ORS 142 W/ RNO 02
Rauchschalter ORS 142 W/ RNO 02
ZB-RAUCM-SR-ORS-142W-RNO02-WEISS
Art.-Nr.
0688002021
EAN 4052703274710
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Formschöner Rauchschalter für die Wandmontage. Für Schließfolgeregelungen und Feststellanlagen.
- Verschmutzungskompensation
- Optische Verschmutzungs- / Zustandsanzeige
- Messkammerüberwachung
- Kommunikationsanschluss für RSBus
Hinweis
Die Wandmontage darf nur waagerecht erfolgen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | Feststellanlage |
Montagevariante | Wandmontage waagerecht |
Montageart | Zum Anschrauben |
Installationsart | Aufputz |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Farbe | Weiß |
Stromaufnahme Standby | 22 mA |
Nennspannung | 28 V/DC |
Schutzart IP | IP 40 |
Stromaufnahme Störung | 16 mA |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 75 °C |
Normen | EN 54-7, DIN 14677 |
Zulassung | DIBt Z-6.510-2294 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
Lieferumfang | 1x Rauchschalter ORS 142W, 1x Gehäuseabdeckung RNO 02, 1x Staubschutzkappe |