Rechteckstopfen GPN 270 R
Lamellenstopfen GPN 270 R
STO-4KT-GPN270-R-3020-SCHW.
Art.-Nr. 0598273020
EAN 4050382694348
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bieten Profilrohren Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung.
Der verstärkte Kopfbereich eignet sich für erhöhte Beanspruchung und die Lamellen sorgen für einen festen Sitz am Rohr.
Die Rechteckstopfen überzeugen mit einer hochwertigen Optik durch eine genarbte Kopfoberfläche und seitliche Fase.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profillänge (A) | 30 mm |
Profilbreite (F) | 20 mm |
Geeignet für Rohrdicke (T) | 1,5 - 2 mm |
Höhe (M) | 15 mm |
Einstecktiefe (H) | 11 mm |
Sonstige Norm | GPN 270 |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 70 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 90 °C |