Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rechteckstopfen GPN 270 R

Lamellenstopfen GPN 270 R
STO-4KT-GPN270-R-80605-SCHW.

Art.-Nr. 0598278062

EAN 4047376330771

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rechteckstopfen GPN 270 R

Art.-Nr. 0598278062

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bieten Profilrohren Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung.

Der verstärkte Kopfbereich eignet sich für erhöhte Beanspruchung und die Lamellen sorgen für einen festen Sitz am Rohr.


Die Rechteckstopfen überzeugen mit einer hochwertigen Optik durch eine genarbte Kopfoberfläche und seitliche Fase.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profillänge (A)

80 mm

Profilbreite (F)

60 mm

Geeignet für Rohrdicke (T)

5 mm

Höhe (M)

22 mm

Einstecktiefe (H)

17 mm

Sonstige Norm

GPN 270

Werkstoff

LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen