Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Recyceltes Shirt FOREVER

T-SHIRT RECYCLED FOREVER YELLOW L

Art.-Nr. M546057002

EAN 4065746571333

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Recyceltes Shirt FOREVER

Art.-Nr. M546057002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Shirt aus 100 % recyceltem technischem Polyestergewebe

100 % recyceltes Polyester - 120 g/m²



  • Antibakterielle Behandlung zur Vermeidung von Gerüchen.

  • Beständig gegen Waschen und Sonnenlicht.

  • Atmungsaktiv und äußerst schweißresistent, leitet Feuchtigkeit ab und hält die Haut kühl und trocken.

  • OEKO-TEX®-zertifiziert.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb

Größe

L

Größe FR/ES/PT/BE

L

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

140 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bügeln

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen