Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Recyklačný systém VS ENVI Space XX

Recyklačný systém VS ENVI Space XX
VS-ENVI-SPACE-XX-600-2X35+1X21L-BLE

Obj. č. 0683720644

EAN 4046777315042

Cena za zvolené balenie
Recyklačný systém VS ENVI Space XX

Obj. č. 0683720644

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Množstvo priestoru aj v malých jednotkách
  • Pre šírku rámu od 300 do 600 mm

  • Pre hĺbku inštalácie min. 515 mm

  • Pre výšky inštalácie min. 580 mm

  • Jednoduché triedenie odpadu – rôzne nádoby umožňujú samostatné ukladanie rôznych typov odpadu

  • Nova Pro synchronizovaný vodiaci prvok s presahom umožňuje jednoduchý a praktický prístup k zadným nádobám bez potreby vyberania predných nádob

  • Zasúvateľný kryt s práškovou povrchovou úpravou nad odpadkovými nádobami poskytuje dodatočný úložný priestor

  • Plastové nádoby potravinárskej kvality, ktoré sú taktiež vhodné na uskladnenie napr. potravy pre zvieratá alebo iných potravín

  • Nádoby sa ľahko čistia a možno ich umývať v umývačke na riad pri teplote až 70 °C

  • Rukoväte nádob sa používajú na upevnenie vriec na odpad a jednoduché vybratie nádoby

  • Voliteľne sú k dispozícii taktiež uzavreté veká a organické veká pre nádoby s filtrami s aktívnym uhlím

  • Vďaka dodanej inštalačnej šablóne nie je pri inštalácii do rámu potrebné vykonávať žiadne merania

  • Upevnenie kovania k vodiacim prvkom bez použitia nástrojov

  • Praktické 3D nastavenie prednej časti na jednoduché a praktické nastavenie prednej časti pri montáži

  • Možno kedykoľvek dodatočne namontovať

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre šírku korpusu

600 mm

Vhodné pre svetlú hĺbku skrine

515 mm

Montážna výška

580 mm

Montážna hĺbka

515 mm

Nosnosť

40 kg

Objemová kapacita

2x35 + 1x21 l

Materiál

Oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Biely hliník RAL 9006

Počet nádob

3

Kapacita koša

35 l

Kapacita koša 2

35 l

Kapacita koša 3

21 l

Materiál zásuvky

Oceľ

Materiál nádrže

plast

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bio nádoba ÖKO-LINER

KOS NA ODPAD OEKOLINER BIO 4L

4-litrová nádoba s vekom a aktívnym uhlíkovým filtrom