Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reduktion Messing vernickelt

Reduktion SKINDICHT Messing
SKINDICHT-MR-M50/32

Art.-Nr. 0967975500
EAN 4045727816424

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reduktion Messing vernickelt

Art.-Nr. 0967975500

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reduktion metrisch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M50 x 1,5

Anschlussgewinde (nach Reduktion)

M32 x 1,5 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-60 bis 200 °C

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen