Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reduktion Polyamid metrisch nach EN 60423

Reduktion metrisch PA6
REDUKT-POLYAMID-(M32-M25)

Art.-Nr. 0967723225

EAN 4038898318507

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reduktion Polyamid metrisch nach EN 60423

Art.-Nr. 0967723225

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Anschlussgewinde

M32 x 1,5

Anschlussgewinde (nach Reduktion)

M25 x 1,5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

10,0 mm

Schlüsselweite

36 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 100 °C

Werkstoff

PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen