Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reduktion rund gerändelt

Reduktion PG rund Messing
REDUKT-FTT-(MS)-PG16XPG11

Art.-Nr. 096786 009

EAN 4047376731943

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reduktion rund gerändelt

Art.-Nr. 096786 009

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

PG nach DIN 40430
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (PG)

PG 16 x PG 11

Gewindelänge

6,5 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Temperatureinsatzbereich min./max.

-60 bis 200 °C

Form

Rund

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Produktgewicht (per Stück)

10,250 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen