Reduktion rund gerändelt
Reduktion PG rund Messing
REDUKTIONEN MES.VERN. PG21XPG13,5
Art.-Nr.
096786 012
EAN 4024835416054
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
PG nach DIN 40430
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (PG) | PG 21 x PG 13,5 |
Gewindelänge | 7 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -60 bis 200 °C |
Form | Rund |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 24,924 g |