Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reduktion rund gerändelt

Reduktion PG rund Messing
REDUKTIONEN MES.VERN. PG29XPG16

Art.-Nr. 096786 014

EAN 4047376731981

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reduktion rund gerändelt

Art.-Nr. 096786 014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

PG nach DIN 40430
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (PG)

PG 29 x PG 16

Gewindelänge

8 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Temperatureinsatzbereich min./max.

-60 bis 200 °C

Form

Rund

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Produktgewicht (per Stück)

65,750 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen