Reduzierhülse 10/8
Reduzierhülse für MS-Schutzgarnituren
REDUZHUE-F.TRGARNI-ST-(ZN)-10/8X30M
Art.-Nr. 06881991
EAN 4011231597562
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Reduzieren von 10 mm auf 8 mm
- Die Reduzierhülse dient als Ausgleich zwischen Vierkant-/ Wechselstift und Schlossnuss
- Material: gezogenes Stahlprofil
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Die Reduzierhülse wird benötigt, um Türdrückerlochteile mit 8 mm Vierkantaufnahme auch für Haustüren verwenden zu können.
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Vierkantgröße | 10 mm/8 mm |
Länge (L) | 30 mm |