Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reduzierhülse, Kunststoff PG – PG

Reduzierstück, PG, Kunststoff
REDUKT-KST-(PG11-PG7)

Art.-Nr. 0967861002

EAN 4052703977994

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reduzierhülse, Kunststoff PG – PG

Art.-Nr. 0967861002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Polyamid, RAL 7035, grau
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (PG)

PG 11 x PG 7

Gewindelänge

8 mm

Werkstoff

PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt

Schlüsselweite

22 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Produktgewicht (per Stück)

3,890 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen