Reduziernippel
Reduziernippel metrisch/metrisch
REDUZNPL-(A2K)-(ID-M10)-(AD-M8)-SW13


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Nicht für dynamische Verbindungen geeignet!
Datenblätter(X)
z.B. Gewindestange M10 und Rohrschelle M8
![]() | |
Länge (L) | 23 mm |
Anschlussgewinde (IG) | IG M10 |
Abganggewinde (AG) | AG M8 |
Außengewindelänge (LG) | 8 mm |
Schlüsselweite (SW) | 13 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsbereich min. | 400 N/mm² |
Produktgewicht (per Stück) | 12,770 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |