Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reduziernippel

Reduziernippel metrisch/metrisch
REDUZNPL-(A2K)-(ID-M8)-(AD-M10)-SW13

Art.-Nr. 0862091022

EAN 4061975289827

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reduziernippel

Art.-Nr. 0862091022

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungsstück zwischen Befestigungsteilen unterschiedlicher Gewindedurchmesser

Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Nicht für dynamische Verbindungen geeignet!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

z.B. Gewindestange M10 und Rohrschelle M8

Länge (L)

21 mm

Anschlussgewinde (IG)

IG M8

Abganggewinde (AG)

AG M10

Außengewindelänge (LG)

8 mm

Schlüsselweite (SW)

13 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsbereich min.

400 N/mm²

Produktgewicht (per Stück)

14,930 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen