Reduziernippel
Reduziernippel aus Messing
REDUZNPL-MS-AG-G1 1/4XG1ZO
Art.-Nr. 0886000564
EAN 4048539514939
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
Werkstoff | Messing, Trinkwasser geeignet |
Anschlussgewinde | AG G 1 1/4 Zoll x AG G 1 Zoll |
Nennweite DN | DN 25/20 |
Schlüsselweite (SW) | 46 mm |
Länge (L) | 41 mm |
Auflagefläche Dichtung min. | 5 mm |
Auflagefläche Dichtung min. 2 | 5,7 mm |