Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reduziernippel

Reduziernippel aus Messing
REDUZNPL-MS-AG-G1XG3/4ZO

Art.-Nr. 0886000563

EAN 4048539514922

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reduziernippel

Art.-Nr. 0886000563

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing, Trinkwasser geeignet

Anschlussgewinde

AG G 1 Zoll x AG G 3/4 Zoll

Nennweite DN

DN 20/16

Schlüsselweite (SW)

36 mm

Länge (L)

35 mm

Auflagefläche Dichtung min.

3,8 mm

Auflagefläche Dichtung min. 2

5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen