Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reduziernippel

Reduziernippel aus Messing
REDUZNPL-MS-AG-G3/4XG1/2ZO

Art.-Nr. 0886000562

EAN 4048539514892

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reduziernippel

Art.-Nr. 0886000562

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing, Trinkwasser geeignet

Anschlussgewinde

AG G 3/4 Zoll x AG G 1/2 Zoll

Nennweite DN

DN 16/12

Schlüsselweite (SW)

27 mm

Länge (L)

29,5 mm

Auflagefläche Dichtung min.

3 mm

Auflagefläche Dichtung min. 2

4,3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen