Reduziernippel
Reduziernippel aus Messing
REDUZNPL-MS-AG-G3/8XG1/4ZO
Art.-Nr. 0886000560
EAN 4048539514830
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
Werkstoff | Messing, Trinkwasser geeignet |
Anschlussgewinde | AG G 3/8 Zoll x AG G 1/4 Zoll |
Nennweite DN | DN 8/6 |
Schlüsselweite (SW) | 19 mm |
Länge (L) | 26 mm |
Auflagefläche Dichtung min. 2 | 2,8 mm |