Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reduziernippel Zollgewinde EN10242 N4 Form III, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 N4 Form III Temperguss feuerverzinkt
FITT-RED-ST-EN10242-N4-V-R2X3/4

Art.-Nr. 4988800527

EAN 4050382112378

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reduziernippel Zollgewinde EN10242 N4 Form III, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988800527

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

35 mm

Nennweite 2

3/4 in

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

Länge 2

49 mm

Länge 4

34 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen