Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reduzierstück AG x IG

Reduzierstück, AGxIG aus Messing
REDUST-WELLRO-EDST-AG-IG-G3/4XRP1/2ZO

Art.-Nr. 0886000422

EAN 4048539499663

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reduzierstück AG x IG

Art.-Nr. 0886000422

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing, Trinkwasser geeignet

Anschlussgewinde

AG G 3/4 Zoll x IG Rp 1/2 Zoll

Nennweite DN

DN 16/12

Schlüsselweite (SW)

27 mm

Länge (L)

18 mm

Auflagefläche Dichtung min. (S1)

3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen