Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reduzierstück AG x IG

Reduzierstück, AGxIG aus Messing
REDUZSTK-WELLRO-EDST-AG-IG-G11/4XRP1ZO

Art.-Nr. 0886000424

EAN 4048539499687

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reduzierstück AG x IG

Art.-Nr. 0886000424

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing, Trinkwasser geeignet

Anschlussgewinde

AG G 1 1/4 Zoll x IG Rp 1 Zoll

Nennweite DN

DN 25/20

Schlüsselweite (SW)

46 mm

Länge (L)

27 mm

Auflagefläche Dichtung min. (S1)

4,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen