Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reduzierstutzen

Reduzierstutzen gerade
REDUZSTUT-KST-GERADE-(D10-8MM)

Art.-Nr. 050025015

EAN 4011231422598

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reduzierstutzen

Art.-Nr. 050025015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Beständig gegen Benzin, Diesel, Öl, Waschwasser, Bremsflüssigkeit, Glysantin usw.

  • Verschiedene Abmessungen und Ausführungen aus Acetalharz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (D2)

5,6 mm

Schlauchanschlussdurchmesser (D1)

10 mm

Länge (L1)

60,5 mm

Werkstoff

Polyoxymethylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen