Reduzierung Polyamid Metrisch Sechskant
Reduktion SKINDICHT PA
KBLVSHR-SKINDICHT-KU-M32/12
Art.-Nr.
0967974320
EAN 4045727816271
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reduktion glasfaserverstärktes PA
Reduktion Sechskant ermöglicht den Einsatz von Verschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner ist als die vorhandene Gewindebohrung.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Anschlussgewinde | M32 x 1,5 |
Anschlussgewinde (nach Reduktion) | M12 x 1,5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 12 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
Werkstoff | PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt |