Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Reduzierung Polyamid Metrisch Sechskant

Reduktion SKINDICHT PA
SKINDICHT KU-M 50/32

Art.-Nr. 0967974502

EAN 4045727560099

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Reduzierung Polyamid Metrisch Sechskant

Art.-Nr. 0967974502

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reduktion glasfaserverstärktes PA
Reduktion Sechskant ermöglicht den Einsatz von Verschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner ist als die vorhandene Gewindebohrung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Anschlussgewinde

M50 x 1,5

Anschlussgewinde (nach Reduktion)

M32 x 1,5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

14 mm

Schlüsselweite

55 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Werkstoff

PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen