Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Reflexná výstražná polokošeľa

Výstražná polokošeľa, reflexná
POLOTRIČKO HIVIS FLUO ORANŹ/ANT 6XL

Obj. č. M409343008

EAN 4251761465089

Cena za zvolené balenie
Reflexná výstražná polokošeľa

Obj. č. M409343008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výstražná polokošeľa s reflexnými pásmi, ktoré zaručujú bezpečnosť po celý rok
  • Perfektná telesná teplota, šetrné k pokožke

  • Sieťovaná vložka v podpazuší na optimálne vetranie

  • Reflexné pásy v modernom dizajne

  • Ochrana proti UV žiareniu podľa EN 13758-1, UPF 50+

  • EN 20471 trieda 2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Oranžová, Antracitová

Veľkosť

6XL

Materiál

55 % bavlna, 45 % polyester

Hmotnosť látky na m2

150 g

Normy

ISO 20471, EN 20471

ISO

20471

Norma EN

20471

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie