Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Regalschrank

RGLSHRNK-1170-H1555MM-ROT

Art.-Nr. 0961937002

EAN 4047376076235

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Regalschrank

Art.-Nr. 0961937002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Maschinen, Werkzeuge, Arbeitsschutzartikel, Rückwand mit Lochung passend für Haken und Halter aus dem Lochplattensystem
  • Mit 12 Trennblechen, vier Fachböden und Schloss mit Drehriegel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Verkehrsrot RAL 3020

Breite

1170 mm

Tiefe

427 mm

Höhe

1557 mm

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahl

Anzahl Fachböden

4 STK

Anzahl Türen

2

Anzahl Trennbleche

12 STK

Produktgewicht (per Stück)

80000,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fachboden für Regalschrank

FACHBOD-SHRNK-B1170MM
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Fachboden für Regalschrank

FACHBOD-SHRNK-B1170MM

x 1 St.
Ersatzschlüssel Zu Chemie- und Regalschrank ORSY 1

SHLO-SHRNK-RGLSYS-

2 Ersatzschlüssel