Regenhose EN 343
Regenhose EN 343 Volans
REGENHOSE EN 343 VOLANS BLAU XL
Art.-Nr. M412033003
EAN 4251596894139
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bequem und wasserfest, ideal für den Einsatz im Freien unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.
- Wasserfest und atmungsaktiv (Norm EN 343, Klasse 3.3)
- Wärmeversiegelte wasserfeste Nähte
- Elastischer Bund, Kordelzug
- Zwei Außentaschen mit abgedecktem Reißverschluss
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Größe | XL |
Größe FR/ES/PT/BE | XL |
Werkstoff | 100% Oxford-Polyester mit PU-Beschichtung |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 200 g |
EN-Norm | 343 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |