Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Regenhose EN 343

Regenhose EN 343 Volans
REGENHOSE EN 343 VOLANS GELB S

Art.-Nr. M412034000
EAN 4251596895303

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Regenhose EN 343

Art.-Nr. M412034000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequem und wasserfest, ideal für den Einsatz im Freien unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.
  • Wasserfest und atmungsaktiv (Norm EN 343, Klasse 3.3)

  • Wärmeversiegelte wasserfeste Nähte

  • Elastischer Bund, Kordelzug

  • Zwei Außentaschen mit abgedecktem Reißverschluss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb

Größe

S

Größe FR/ES/PT/BE

S

Werkstoff

100% Oxford-Polyester mit PU-Beschichtung

Flächengewicht Gewebe pro m²

200 g

EN-Norm

343

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen