Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Regenjacke Nordic Rain mittellang Kl.3

WRNSCHTZ REGENPARKA MITLANG KL3 GELB L

Art.-Nr. M409873002

EAN 4099618155000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Regenjacke Nordic Rain mittellang Kl.3

Art.-Nr. M409873002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

3/4-lange Regenjacke, die an regnerischen Tagen hervorragenden Schutz bietet, mit Belüftung und Mesh am Rücken.

Hochwertige, gut sichtbare Regenjacke


  • Weiches und flexibles Polyester/PU, segmentierte Reflektoren, 2-Wege-YKK-Reißverschluss mit Windschutz mit Druckknöpfen

  • Belüftung und Mesh hinten, Seitentaschen mit Patten und Druckknöpfen, Ausweistasche im rechten Ärmel

  • Verschweißte Nähte, abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Tunnelzug

  • Tunnelzug am unteren Saum und Druckknopfverstellung an den Ärmeln

  • EN 20471 Klasse 3, EN 343 Kl. 4.1


60 % Polyester, 40 % PU - 210 g/m²

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungNormalwäsche bei 40 °C
Nicht trocknergeeignet
Nicht bügeln
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen

Farbe

Gelb fluoreszierend

Größe

L

Werkstoff

60% Polyester-Strick, 40% PU-Beschichtung

Flächengewicht Gewebe pro m²

210 g

Normen

EN 20471, EN 343

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht im Trockner trocknen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen